{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 19,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 71,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 153 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122765 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197399434 | |
Číslo výrobcu | 122765 19,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19,5mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
345,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
487,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
251,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
270,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Vykonanie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |