{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 24 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,06 mm | |
Feed fz pre kopírovanie vyžínačov v hliníkovom krátkom rezaní | 0,08 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206257 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406156350 | |
Číslo výrobcu | 206257 6/0,5 |