TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Č. pol.: 206322 1/0,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Diabolo
Rezanie -⌀ DC. 1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ H
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 4
Špirálové uhly 30 Stupeň
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 1,5 mm
Polomer rezu R1 0,1 mm
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru 10 mm
Výnimka⌀ D1 0,85 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 3 mm
Podávače okrajov z ocele < 65 HRC 0,005 mm
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 65 HRC 0,005 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Farebný krúžok červená
Typ výrobku Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206322 1/0,1
EAN/GTIN 4045197598073
Číslo výrobcu 206322 1/0,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
Oceľ < 50 HRC
H
190
Oceľ < 55 HRC
H
170
Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 65 HRC
H
110
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka