TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Č. pol.: 202014 6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Master Alu
Rezanie -⌀ DC. 6 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ W
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 3
Špirálové uhly 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia s hriadeľom G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 13 mm
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru 24 mm
Výnimka⌀ D1 5,8 mm
Celková dĺžka L 62 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Corner filet rv 0,2 mm
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní 0,04 mm
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní 0,06 mm
Farebný krúžok žltá
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202014 6
EAN/GTIN 4062406126346
Číslo výrobcu 202014 6

užívateľská tabuľka

Hliník
N
550
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
Do 2× D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
Maximálne rýchlosti posuvu možné pri zvislom zanorení.
Šikmé zanorenie možné do 45°.
S DLC povlakovaním sp2 najnovšej generácie.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážok, excentrické podbrúsenie, veľké priestory pre triesky.

Poznámka:

Minimálny rozmer 0,1×D by nemal byť podkročený pri nižšie uvedených dokončovacích operáciách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka