{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202555 14 | |
Číslo výrobcu | 202555 14 |