{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,08×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC; TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 17 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Corner filet rv | 0,1 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v Titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203082 4 | |
Číslo výrobcu | 203082 4 |