Súprava presných lúpacích vrtákov do plechu HSS, TiN, ⌀ rezných hrán DC: 3-30,5mm

Č. pol.: 118130 3-30,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezných hrán DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: Výrobná norma
  • Driek: Stopka s tromi upínacími plochami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezanie -⌀ DC. 3 mm - 30,5 mm
Povrchová úprava TiN
Farebný krúžok bez
Rezný materiál HSS
Typ výrobku Stupňovitý vrták
Štandard Výrobná norma
Driek Stopka s tromi upínacími plochami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118130 3-30,5
EAN/GTIN 4045197579133
Číslo výrobcu 118130 3-30,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Súprava 3 lúpacích vrtákov na plech a 1 vŕtacia pasta č. 118160 v kazete.

Použitie:

Vŕtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.
Oceľový plech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželezné kovy: 0,1 − 5mm, plasty do 10 mm.

Obsah:

po 1 lúpacom vrtáku do plechu: č. 118030 veľ. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Vrtacia pasta: č. 118160

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka