{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm - 30,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Farebný krúžok | bez | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták | |
Štandard | Výrobná norma | |
Driek | Stopka s tromi upínacími plochami |
Číslo položky | 118130 3-30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197579133 | |
Číslo výrobcu | 118130 3-30,5 |