{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SP0819 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | 4E | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 120 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 150 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252084 SP0819 | |
Číslo výrobcu | 5652381 |