{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 5 mm | |
Šírka sklonu w | 2 mm | |
Užitočná dĺžka | 30 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Driek⌀ d. | 8 mm | |
q | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 1 mm | |
Zodpovedajúci držiak svorky č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240166 5/2 | |
Číslo výrobcu | H52 52300.2082 |