{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre treciu hlavu⌀ D. | 18 mm - 19,99 mm | |
Konštrukcia drieku | krátka | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A. | 80 mm | |
Celková dĺžka Lges | 145 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Uťahovacia skrutka č. 239900 | 1 | |
Vidlicový kľúč č. 239901 | SW5 | |
Tlačidlo ovládacieho prvku č. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 239930 18-19,99 | |
Číslo výrobcu | 75A.41.13010 |