{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNMG 080408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | SP4019 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Bočná aplikácia | S | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | 3J | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 300 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 40 m/min - 110 m/min | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252090 SP4019 | |
Číslo výrobcu | 5653561 |