{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A16Q STLCR/L11 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 18 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 9,2 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 4 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260931 16/11 | |
Číslo výrobcu | THC11829 |