{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A10L STLCR/L11 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | TC.. 1102.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 12 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 6,2 mm | |
Výška zovretia L2 | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Vložte skrutku | 269022 4 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260931 10/11 | |
Číslo výrobcu | THC11825 |