Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

VCMT 160404 10-dielna súprava, Typ: HBX020

Č. pol.: 261475 HBX020

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO VCMT 160404
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda HBX020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania lahko prerušovaný
Ističe čipov PM
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 2,75 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 300 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261475 HBX020
Číslo výrobcu 261475 HBX020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka