{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VBMT 160408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | CA525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | HQ | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261184 CA525 | |
Číslo výrobcu | TAC07461 |