{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7215 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | GM | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 180 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251226 HB7215 |