{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA4515 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | STD | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 360 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251254 CA4515 | |
Číslo výrobcu | TJH05151 |