{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DNMG 150616 | |
Polomer rohov | 1,6 mm | |
Odroda | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 450 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250894 CA510 | |
Číslo výrobcu | TAA02528 |