{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DCGT 070202 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | PR1425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | MFP-GQ | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 3 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 150 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260481 PR1425 | |
Číslo výrobcu | TKD03431 |