Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

CC.T 060204, Typ: CA525

Č. pol.: 260092 CA525

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO CCMT 060204
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda CA525
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania lahko prerušovaný
Ističe čipov HQ
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Krmivo f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 80 m/min - 330 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260092 CA525
Číslo výrobcu TAC00431

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka