{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 25 mm | |
Rezný materiál | HSS E | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Šírka čepele | 6 mm | |
pre otvory od ⌀ | 50 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 18 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky nôž |
Číslo položky | 297120 25 |