Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Digitálny dutinomer s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 90-120mm

Č. pol.: 438978 90-120

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Údaj je možné prepnúť: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 67
  • Zálohovanie hodnoty merania: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard Výrobná norma
Rozsah merania 90 mm - 120 mm
Číselnú hodnotu kroku je možné prepnúť 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Údaj je možné prepnúť mm/palce
Limit chyby 0,04 mm
Opakovateľnosť 0,02 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie
Hodnotenie ochrany IP IP 67
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Počet batérií v cene 2
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia 081561 LR3
Lopta na sondu HM⌀ 2 mm
Minimálna šírka drážky 2,5 mm
Maximálna hĺbka drážky 8,5 mm
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) 127 mm
Meracia sila 1,3 N - 1,8 N
Zálohovanie hodnoty merania jednorazové nastavenie nulového bodu
Technológia merania digitálna
Typ výrobku Vnútorný snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438978 90-120

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka