{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 30 mm - 60 mm | |
Číselnú hodnotu kroku je možné prepnúť | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,04 mm | |
Opakovateľnosť | 0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081561 LR3 | |
Lopta na sondu HM⌀ | 1,5 mm | |
Minimálna šírka drážky | 2,5 mm | |
Maximálna hĺbka drážky | 8,5 mm | |
Maximálna dĺžka ramena sledovania L (meracia hĺbka) | 127 mm | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Typ výrobku | Vnútorný snímač |
Číslo položky | 438978 30-60 |