Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vodováha z ľahkého kovu Profil R 600

Č. pol.: 467405 600

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu 0,5 mm/m
Dĺžka 600 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467405 600
EAN/GTIN 4005069183714

Popis

Prevedenie:

Hliníkový R profil odolný proti skrúteniu pre najnáročnejšie použitia.
  • Vysoká ochrana proti nakláňaniu počas meracieho procesu vďaka extra širokej meracej ploche (4 cm).
  • Označenie/rezanie po celej profilovej dĺžke bez odsadení pomocou troch vodiacich rysovacích hrán. Priebežný mostík horizontálnou libelou.
  • Držadlo s drážkou na prsty po celej dĺžke.
  • Odoberateľné koncové krytky tlmiace nárazy s patentovanými protišmykovými zarážkami. S dvomi povrchovo upravenými meracími plochami, dvomi vertikálnymi libelami a jednou horizontálnou libelou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka