{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 90 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 0,6 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 LR44 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415528 500 |