Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Plošná váha, typ DS s vysokým rozlíšením, maximálny rozsah váženia: 16kg

Č. pol.: 479610 16

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) DS
Maximálny rozsah váženia 0 kg - 16 kg
Čítanie 0,1 g
Číselná výška zobrazovacej jednotky 18 mm
Reprodukovateľnosť 0,1 g
Názov výrobcu DS
Rozhranie Rozhranie RS232C
Čas usadzovania 3 s
Minimálna jednotková hmotnosť 1 g
Rozmery vážiacej dosky 308×318 mm
Dodávky energie Sieťová prevádzka; Prevádzka s akumulátorom
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia 0
Čistá hmotnosť 7,5 kg
Typ výrobku Plošinová váha
Menovité napätie 230 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479610 16
Číslo výrobcu DS 16K0.1

Popis

Prevedenie:

  • Robustná plošinová váha použiteľná ako váha na balíky, v priemysle a ako počítacia váha.
  • Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 18 mm tiež oddelená od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou ohybného kábla,
  • Robustná plošina s pracovným ochranným krytom pre zobrazovaciu jednotku.
  • Jednoduchá, intuitívna navigácia v (áno/nie) dialógovom okne na displeji.
  • Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor (akumulátor na vyžiadanie).
  • Váhové jednotky (napr. hmotnosť skrutky) sú voľne programovateľné.
  • S automatickou referenčnou optimalizáciou na presné počítanie.
  • Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné skúšobné závažie na vyžiadanie).
  • Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 1, 5, 10, 20 ks.
  • Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.
  • Číselné predbežné tarovanie v prípade známej hmotnosti nádoby. Užitočné pri kontrolách plniacich množstiev.
  • Percentuálne stanovenie: Zobrazenie odchýlky od referenčnej hmotnosti v % namiesto gramov.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interná a externá batéria, skúšobné závažie, držiak na stenu, tlačiareň a statív na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka