{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DS | |
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 100 kg | |
Odčítanie | 0,5 g | |
Výška cifier Zobrazovacia jednotka | 18 mm | |
Reprodukovateľnosť | 0,5 g | |
Označenie výrobcu | DS | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Čas zákmitu | 3 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 5 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 450×350 mm | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka; Prevádzka s akumulátorom | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 0 | |
Hmotnosť netto | 9,5 kg | |
Druh produktu | Plošinová váha | |
Menovité napätie | 230 V |
Číslo položky | 479610 100 | |
Číslo výrobcu | DS 100K0.5 |