Vonkajšia meracia vložka plochá ⌀ 7,5 mm, 1 kus

Č. pol.: 428130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ meracích plôch 7,5 mm
pre ⌀ polohovacieho otvoru 3,5 mm
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428130
EAN/GTIN 2050001038241
Číslo výrobcu 4500040

Popis

Použitie:

Na vnútorné a vonkajšie meranie. Pre upínací otvor ⌀ 3,5 mm, vždy sú potrebné 2 kusy.

Vhodné pro:

Meracie ramená č. 428101.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka