{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa) | 900 mm | |
vhodné pre veľkosť dosky dĺžkaךírka | 800×600 mm | |
Podkladová konštrukcia Výška | 720 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 550 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 560 mm | |
Výška podstavca vrát. úložných setov | 780 mm | |
Počet dvier | 1 | |
Nosnosť rozložená do plochy | 500 kg | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Hmotnosť | 51 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 431050 800X600 |