Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka: 1500X1000mm

Č. pol.: 431050 1500X1000

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť dosky dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 100
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 90
  • Kompenzácia výšky: 25
  • HOFFMANN perforovaná stenová mriežka: 9×9
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 100 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 90 %
Kompenzácia výšky 25 mm
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka 9×9
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Maximálna pracovná výška (horný okraj dosky z tvrdého kameňa) 900 mm
Vhodné pre veľkosť panelu dĺžkaךírka 1500×1000 mm
Výška základne 720 mm
Šírka vedľajšieho rámu 1 304 mm
Hĺbka podštruktúry 780 mm
Výška podkonštrukcie vrátane ložiskových súprav 780 mm
Zásuvky využiteľná šírka 490 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 520 mm
Počet zásuviek 4
Číslo dverí 1
Nosnosť rozložená na plochy 2 000 kg
Elektronický uzamykací systém – kabriolet Áno
Hmotnosť 137 kg
Typ výrobku Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431050 1500X1000
Číslo výrobcu 431050 1500X1000

Popis

Prevedenie:

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.
Skriňový podstavec, korpus z oceľového plechu, podľa veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami, vrátane uzamykacieho systému GARANT. Lakovanie korpusu RAL9006 biely hliník, čelá RAL 5011 oceľová modrá.

Použitie:

Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č. 430190 − 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).
  • Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoloch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.
  • Úložná zostava je výškovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).

Osazení:

Výška cela zásuviek (vpravo): 60; 100; 120; 200 mm
Výška dvier (vlavo): 480 mm

Poznámka:

Pre inštalačné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4× č. 086002 veľ. 850.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka