{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Členenie Vrchnej hrany | 1 mm | |
Členenie Spodnej hrany | 1/2 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,12 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 150 mm | |
Prierez Šírka | 15 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461620 150 |