{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0,16 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 2 µm | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Voľný zdvih | 4,5 mm | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432405 0,16/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101843 | |
Číslo výrobcu | 10184 |