Art. č.: 434070 12,5

Absolutní úchylkoměr solární Rozlišení 0,01 mm 12,5 mm

Značka: Mitutoyo
Norma Výrobní norma
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Rozhraní Rozhraní USB
Kalibrování C1
Ochranná třída IP IP 42

Informace o produktu

Absolutní úchylkoměr solární Rozlišení 0,01 mm 12,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
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
€ 152,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
12,5

Přidat službu

  • € 17,90
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • € 22,20
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • € 4,10
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
    Upozornění: Čitelnost velikosti písma může být z důvodu počtu znaků ovlivněna.
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Digitální úchylkoměr s velkým LCD displejem. Napájení proudem vysoce výkonnými solárními články ve spojení se super-kondenzátorem. Vynulování zobrazení v každé poloze (origin), přepínání měřených hodnot (+/–).

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technické údaje

Norma
Výrobní norma
Rozsah měření
12,5 mm
Mezní chyba
0,02 mm
Rozhraní
Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP
IP 42
Měřicí síla
≤ 1,5 N
Upínací stopka ⌀ h6
8 mm
Zajištění hodnot měření
Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika
digitální
⌀ pouzdra
59 mm
Tloušťka pouzdra
29,2 mm
Kalibrování
C1
Zdroj energie
Provoz s bateriemi
Druh produktu
Uchylkomer

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku