Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom bez meracích nástavcov, Rozsah merania: 0-30mm

Č. pol.: 424904 0-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 51,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 30 mm
Meranie dráhy sondy 2 mm
Meracia sila 7,5 N
Technológia merania analógová
Balenie stabilný box
Typ výrobku Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424904 0-30
EAN/GTIN 2050001053299
Číslo výrobcu 4451000

Popis

Prevedenie:

Merací a súmerný snímač s presnými kužeľovými otvormi na upínanie vymeniteľných meracích nadstavcov. Univerzálne použiteľný, tým sú riešiteľné všetky typy problémov pri meraní.
Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Nákova pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.

Rozsah dodávky:

Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak meracieho prístroja typu FK na prenos pohybu zdvihu v meracej osi, meracie nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka