Prevedenie:
Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.
Skriňový podstavec, korpus z oceľového plechu, podľa veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami, vrátane uzamykacieho systému GARANT. Lakovanie korpusu RAL9006 biely hliník, čelá RAL 5011 oceľová modrá.
Použitie:
Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č.
430190 − 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).
- Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoloch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.
- Úložná zostava je výškovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).
Poznámka:
Pre inštalačné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4× č.
086002 veľ. 850.