Meracia stupnica Duo

Č. pol.: 490440
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stupnica z tvrdého chrómu na spodnej strane na zabránenie chyby paralaxy. „Dve stupnice v jednej“: Makro stupnica (⌀ 25 mm) a mikro stupnica (⌀ 2,5 mm). Makro stupnica na odčítanie pri 8× a 10× zväčšení (č. 490400; 490410).

Vhodné pro:

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka