Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Kábel pre kameru so sondou, ⌀ 3,8 mm, Dĺžka kábla: 1,2m

Č. pol.: 492718 1,2

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka kábla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka kábla 1,2 m
Sonda⌀ 3,8 mm
Typ výrobku Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492718 1,2
Číslo výrobcu 1600A009BC

Popis

Vhodné pro:

Akumulátorová inšpekčná kamera č. 492710.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka