Číselník chránené proti nárazom 10/58

Č. pol.: 432120 10/58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,90 € PU (ks)
  • 16,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm
Meracia sila 0,7 N - 1,5 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432120 10/58
EAN/GTIN 2050001037794
Číslo výrobcu 4311000

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné číselníkové odchýlkomery s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka ⌀ 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.
Ochrana proti nárazu vďaka puzdru s ozubnicou. Chrómované ochranné teleso s integrovanou zadnou stenou.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka