{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | ocelová spojka | |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
Vonkajší spojovací závit | 1/4 palec | |
Hodnota prietoku | 2 250 l/min | |
Typ výrobku | Spojka |
Číslo položky | 080285 1/4 | |
EAN/GTIN | 7391390044785 | |
Číslo výrobcu | 303202152 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bezpečnostná spojka Vonkajší závit, Pripojovací vonkajší závit: 1/4palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
18,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
22,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší spojovací závit | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Hodnota prietoku | 2 250 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Materiál | ocelová spojka | ||
Typ výrobku | Spojka | Spojka | Spojka |