Štvorčeľusťový hydraulický nátrubok, Pripojovací závit: 1/8

Č. pol.: 083589 1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pripojovací závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 36 mm
Spojovací závit 1/8
Typ výrobku Nátrubok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083589 1/8
EAN/GTIN 4016553243852
Číslo výrobcu 32 438 52

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka