Ochranný štít, transparentný pre vyfukovaciu pištoľ 100

Č. pol.: 080256 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 100 mm
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080256 100
EAN/GTIN 7391390214287
Číslo výrobcu 302089955

Popis

Prevedenie:

Ochranný štít chráni obsluhu pred lietajúcimi čiastočkami nečistôt. Pri montáži sa nasunie na výfukovú rúru.

Vhodné pro:

Príslušenstvo pre vyfukovaciu pištoľ Č. 080250.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka