Bezpečnostná vyfukovacia pištoľ s pevno namontovanou trubicou „StarTip“ 90

Č. pol.: 080251 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 347 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka výfukovej trubice 90 mm
Hodnota prietoku 190 l/min
Zvuk pri vyfukovaní 79 dB(A)
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080251 90
EAN/GTIN 2050000970269
Číslo výrobcu 302083101

Popis

Prevedenie:

Obsahuje šesť samostatných výstupov, čo má za následok tlmiaci účinok; okrem toho vyfukovacia pištoľ spĺňa bezpečnostné normy OSHA.
Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.
Bezpečnostná fúkacia pištoľ (séria 208) s tryskou so zníženou hlučnosťou (79 dB(A)).

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Rozsah dodávky:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky č. 080290 veľ. 1/4.

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka