Servisná jednotka 2-dielna zmontovaná, Vnútorný závit - ⌀: 1/4palec

Č. pol.: 080015 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný závit - ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška (H) 190 mm
Celková dĺžka (L) ako 2-dielna údržbová jednotka 93 mm
Vnútorný závit⌀ 1/4 palec
Typ výrobku Servisná jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080015 1/4
EAN/GTIN 4047322229685
Číslo výrobcu 120976

Popis

Prevedenie:

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.
Údržbová jednotka 2-dielna namontovaná, s tlakovou redukciou, olejničkou pomocou hmly a filtrami.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka