• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
Art. č.: 9036N-5-05/11

Sada nožů

na poptávku
Dodání za 1-2 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
75,56 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: HAZET®

Informace

Technické údaje

Katalogové číslo 9036N-5-05/11
EAN / GTIN 4000896217410
Manufacturer number 9036N-5-05/11

Popis produktu

Popis:

  • Sada nožú
    Pro 9036 N-5
Vyjádření

Nesprávné nebo vadné náhradní díly nebo jejich nesprávná instalace mohou mít za následek poškození, nesprávnou funkci nebo úplné selhání spotřebiče.
Použití neschválených náhradních dílů nebo nesprávná instalace má za následek zánik všech nároků na záruku, servis, odškodnění a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, prodejcům a reprezentantům.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku