Art. č.: 9033N-4-03/5

Regulátor

na poptávku
Dodání za 1-2 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
12,50 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: HAZET®

Informace

Technické údaje

Katalogové číslo 9033N-4-03/5
EAN / GTIN 4000896217120
Manufacturer number 9033N-4-03/5

Popis produktu

Popis:

  • Regulátor
    Pro 9033 N-4
Odmítnutí odpovědnosti

Nesprávné nebo vadné náhradní díly nebo jejich nesprávná instalace mohou mít za následek poškození, nesprávnou funkci nebo úplné selhání jednotky.
Použitím neschválených náhradních dílů nebo nesprávnou instalací zaniknou veškeré nároky na záruku, servis, odškodnění a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho agentům, prodejcům a zástupcům.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku