Napájací zdroj pre skrutkovač S8 ADAPTER

Č. pol.: 070235 ADAPTER
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 0,38 kg
Menovité napätie 100 V - 240 V
Výkon pripojenia 75 W
Druh produktu Adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070235 ADAPTER
EAN/GTIN 7322590055509
Číslo výrobcu 4221000280

Popis

Vhodné pro:

č. 070236 veľ. S8020, č. 070236 veľ. S8200, č. 070236 veľ. S8120-2000, č. 070236 veľ. S8250, č. 070236 veľ. S8120, č. 070236 veľ. S8160, č. 070236 veľ. S8050.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka