Upínacia klieština pre priamočiaru brúsku č. 077271 6

Č. pol.: 077270 6
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacích klieštín 6 mm
vhodné pre Veľ. GSL600E
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077270 6
EAN/GTIN 4002395302833
Číslo výrobcu 4932313192

Popis

Prevedenie:

Upínacia klieština ⌀ 6 resp. 8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka