Upínacia klieština pre priamu brúsku 8

Č. pol.: 077268 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacích klieštín 8 mm
vhodné pre 077261; 077262
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077268 8
EAN/GTIN 4014586375939
Číslo výrobcu 63207129000

Popis

Prevedenie:

Upínacia klieština ⌀ 6 resp. 8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka