Základná súprava akumulátorov High Output™ M18HNRG55

Č. pol.: 073830 M18HNRG55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18HNRG-552
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Čas nabíjania na batériu 59 min
vhodné pre prístroje Milwaukee M18
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073830 M18HNRG55
EAN/GTIN 4058546226589
Číslo výrobcu 4933464713

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchlonabíjačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka