{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | AEG typ AS 18 V | |
Názov výrobcu | BEWS18-125BLPX | |
Napätie batérie | 18 V | |
Maximálna rýchlosť | 11 000 min-1 | |
Maximálny disk⌀ | 125 mm | |
Maximálna hĺbka separácie | 22 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Ochrana proti preťaženiu | Áno | |
Okruh mŕtveho muža | Áno | |
Mäkký štart | nie | |
Reštart inhibície | Áno | |
Spätný ráz | nie | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546223649 |